仕様●サイズ:約163(W)×345(H)×135(D)mm●【容量】●▼1.ピッチャーサーバー:750mL●▼2.ファネル(漏斗):300mL●▼3.コールドドリップグラス:約50g●重量:1400g●【素材】●▼1.ファネル:セラミック●▼2.ピッチャー/コールドドリップグラス:ホウケイ酸グラス●▼3.フレーム:ステンレススチール●▼4.スケールパッド:耐熱シリコン●▼5.底:滑り止めシリコン●供給電源:5Vdc+/-5%/500mA●バッテリー:リチウムイオン充電池3.7V1200mA●稼働時間(フル充電時):約20時間●保証期間:お買い上げから1年●透過式(プアオーバー)、浸漬式(フレンチプレス)、水出し(コールドブリュー)一体型マルチドリッパーアズワン品番67-8022-35