極匠 小型腰袋 2段 CB-203シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03580949 品番CB-203NB
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※用途以外の使用はしないでください。

仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ:大ポケット/約40mm、小ポケット/約30mm●重量:160g●材質:本体/帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)、リベット/スチール、底部・背面下部/ベルト地、ベルト通し部/合成皮革・PE材 形状2段 アズワン品番67-8022-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする