アズワン
ニッケルメッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
67-8023-63
67-8023-64
67-8023-62
67-8023-61
67-8023-63
67-8023-65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03581116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥100,650
販売価格(税別)
¥
91,500
バスケットに入れる
ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
平織のニッケルメッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。 。
仕様
●材質:ニッケル●メッシュ:100●線径:0.1mm●織り方:平織●目開き:0.154mm●空間率:36.8%●厚み:0.2mm●サイズ:1×1m
アズワン品番
67-8023-63