ダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:W1360×D730×H1200mm●底部仕様:キャスター(Φ150mm、内2輪ストッパー付) 底面強化フレーム●重量:約40kg●容量:約800L●耐荷重:約160kg●材質:ポリエチレン 注文コード03581168 品番-
参考基準価格(税別)¥233,410 販売価格(税込) ¥255,651
販売価格(税別)
232,410
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。
45Lポリ袋約20個分を収納。

仕様●サイズ:W1360×D730×H1200mm●底部仕様:キャスター(Φ150mm、内2輪ストッパー付) 底面強化フレーム●重量:約40kg●容量:約800L●耐荷重:約160kg●材質:ポリエチレン アズワン品番67-8023-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする