エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの 手持ちルーペ
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03581785
品番
EA756ME-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率
(A倍率)2、(B倍率)4
レンズ径(Φmm)
90
エスコ品番
EA756ME-90
材質
(黒い部分)樹脂
全長(mm)
187
質量(g)
125
種類
手持ち式
材質(レンズ)
アクリル