曜日別特売
V3C-HL HCクリーンルームマスク ホワイト 頭掛け 橋本クロス 03582201

V3C-HL HCクリーンルームマスク ホワイト 頭掛け 橋本クロス 03582201
V3C-HL HCクリーンルームマスク ホワイト 頭掛け 橋本クロス 03582201

HCクリーンルームマスク ホワイト 頭掛け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(40箱×50枚)
注文コード
03582201
品番
V3C-HL
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

ESファイバー混の不織布を使用することで低い発塵と肌離れによる快適な着用感を両立しました。
JIS T 9001 医療用マスク クラス2を取得したクリーンルーム用マスクです

用途
研究施設、クリーン工場、食品工場、製薬工場等でのマスクからの発塵対策および感染対策に。
医療・介護福祉施設での感染対策に。
学校や公共施設での感染対策に。
消防や警察など公共機関での感染対策に。
寸法(mm)
95X175
色
ホワイト
構造
3層 レギュラーサイズ 頭掛け
縦(mm)
95
横(mm)
175
微粒子ろ過効率(PFE)
99
注意
※本品はマスクです。
※用途以外での使用はお控えください。
※本品は有害なガスや粉じん等を防ぐ目的では使用できません。
※本品は使い切りマスクの為、洗濯などでの繰り返し使用は出来ません。
※万一、かぶれ・かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする