omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
フォト・マイクロセンサ 透過形 透過形 EEシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03582279
品番
EE-SV3
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
4種類のスリット形状。2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)。
仕様
●検出方式:透過形●接続方式:コード・はんだ付け用端子●検出距離(mm):3.4●スリッドサイズ:2.1x0.5●出力形式:フォト・トランジスタ
アズワン品番
67-8028-58