曜日別特売
HTFL-120 オイルチューブライト 橋本クロス 03582298

 

HTFL-120 オイルチューブライト 橋本クロス 03582298
HTFL-120 オイルチューブライト 橋本クロス 03582298
HTFL-120 オイルチューブライト 橋本クロス 03582298
HTFL-120 オイルチューブライト 橋本クロス 03582298

オイルチューブライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1ケース(20本)
注文コード
03582298
品番
HTFL-120
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

油のみを吸着するオイルチューブです。
水を吸収しない特性上、水に浮かべて使用することが可能です。
床面での使用も可能です。
両端に紐状の不織布を2本づつ縫い付けていますので、チューブ同士の連結や物に結びつけて係留する事が出来ます。

用途
油専用。
機械周りの油漏れの吸収に。
浮上油の吸収、拡散防止に。
トラスコ品番
657-8900
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
1200
吸収量(L/本)
2
外径(mm)
70
注意
※液体の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする