TOOLS LIFE ONGTTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オーニング高さ:約 2000〜3000mm●スクリーンサイズ:約(縦)2010×(横)1880×(奥行)900mm●テント垂れ幕部分:約 180mm●材 質:ポール:スチール ABS 樹脂●テント:ポリエステル 100%●色:ブラウン●※約2cm程度の誤差がある場合があります。 注文コード03582349 品番ONGTT-2B
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ベランダや窓の日差しを抑えて紫外線もカットしてくれるオーニングテントです。窓の外から日差しを遮ることで、日中のお部屋に熱がこもり、ムッとする嫌な室温を和らげます。室温が下がるので、エアコンなどの冷房効率もアップし、ご家庭での節電にも役立ちます!

仕様●オーニング高さ:約 2000〜3000mm●スクリーンサイズ:約(縦)2010×(横)1880×(奥行)900mm●テント垂れ幕部分:約 180mm●材 質:ポール:スチール ABS 樹脂●テント:ポリエステル 100%●色:ブラウン●※約2cm程度の誤差がある場合があります。 アズワン品番67-8029-07
注意
●※約2cm程度の誤差がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする