TOOLS LIFE THBOXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用環境:-5℃〜40℃●ポスト部分:幅450×奥行335×高さ174mm●荷物部分:幅450×奥行335×高さ536mm●ワイヤーの長さ:2m●耐重:約20kg●重さ:11kg 注文コード03582385 品番THBOX-1-1
参考基準価格(税別)¥22,980 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

一戸建て用の宅配ボックス付きポストです。残業時間を気にしたり、プライベートの時間を有効に使える優れものです。組み立てはとっても簡単!不在票がポストに投函されていて、再配達を依頼する面倒な手間も省けます。 また、配逹の時間に予定を合わさずに済み、受け取り時間の手間から解放されます。配逹員との接触を避け、宅配便の受け取リをもっと安全にします。

仕様●使用環境:-5℃〜40℃●ポスト部分:幅450×奥行335×高さ174mm●荷物部分:幅450×奥行335×高さ536mm●ワイヤーの長さ:2m●耐重:約20kg●重さ:11kg アズワン品番67-8029-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする