ドウシシャ
ドウシシャの キャスター
ドウシシャの ねじ込み式キャスター
ドウシシャの ストッパーなしねじ込み式キャスター
エラストマーキャスター75S L75ESシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03582410
品番
L75ES-BKU
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
静音、床にやさしい、静かな走行音が求められる環境に適しています、タイヤに弾力が有る為、繊細なものを運ぶ用途にもおススメ
仕様
●フォーク部:スチール(エポキシ樹脂・電着塗装)●車輪素材:エラストマー●取り付け方法:打込式(ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール(別売))が必要です。●車輪サイズ:Φ75×32mm●走行荷重:150kg
アズワン品番
67-8029-21