ドウシシャ
ドウシシャの キャスター
ドウシシャの ねじ込み式キャスター
ドウシシャの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ウレタンキャスター75S L75USシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
03582428
品番
L75US-GYN2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
仕様
●フォーク部:スチール(エポキシ樹脂・電着塗装)●車輪素材:ウレタン●取り付け方法:ネジ式(ルミナスポール径25mm対応)●サイズ:Φ75×32mm●走行荷重:100kg
アズワン品番
67-8029-22