ドウシシャ
ドウシシャの キャスター
ドウシシャの ねじ込み式キャスター
ドウシシャの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ウレタンキャスター100S L100USシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03582437
品番
L100US-GYU
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
仕様
●フォーク部:スチール(エポキシ樹脂・電着塗装)●車輪素材:ウレタン●取り付け方法:打込式(ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール(別売))が必要です●車輪サイズ:Φ100×32mm●走行荷重:250kg●産業用キャスター走行試験クリア
アズワン品番
67-8029-25