ペーパーショーツ 50枚 WNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) アズワン品番67-8030-16 注文コード03582525 品番WN-002-BR
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,263
販売価格(税別)
1,148
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

使い捨てディスポショーツ。サロンの必需品、紐タイプのペーパーショーツ。ヒップの施術やVラインの脱毛などの使い捨てショーツ。脇はゴム紐になっているのでフィット感抜群。脇が紐になっていますが、ゴムなのでフィット感抜群!ずり落ちることなく安心して履いていただけます。履く時にはもちろん施術中に動いたり濡れたりしても破れにくく、丈夫な不織布のショーツです。水を弾いて染み込みません。水に強く耐久性抜群です。ヒップの施術やVラインの脱毛などにご使用いただけるTバックです。1枚毎に個別包装されているので、出し入れが簡単。また衛生的なのでお客様一人ひとりが気持ち良くお使いいただけます。

仕様●入数:50枚/袋●サイズ:ウエスト約1080mm 脚周り約900mm●色:ブラウン アズワン品番67-8030-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする