10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638

10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638
10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638
10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638
10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638
10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638
10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638
10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638
10010104 火口鉋 角利(角利産業) 03582638

火口鉋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8030-95注文コード03582638品番10010104
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

薪や枝を削って火口作りに使用します。刃はハイス鋼で、鋭い切れ味が持続します。鉋台は黒檀製で、狂いにくく耐摩耗性に優れています。刃の調整が簡単なネジ留め方式です。姫路レザーを使用した本革収納ケース付き。

仕様●商品サイズ:90×27×20mm●商品重量:約80g●材質:鉋台/黒檀、刃/ハイス、収納ケース/牛革アズワン品番67-8030-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする