電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03583539 品番 HI 181M-1
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。

仕様●回転数:100〜1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0〜50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター アズワン品番67-8042-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする