ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ AXシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03583828 品番 AX225D
参考基準価格(税別)¥511,200 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

日常的な計量用に設計された直感的な天びん、全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載、フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応、USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。GLP/GMP 準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能
応答安定時間は8秒以内と高速です。

仕様●秤量(g):102/220●最小表示(mg):0.01mg / 0.1mg●安定所要時間:8秒以内●電源:ACアダプター(付属)●計量皿サイズ:Φ 80 mm●本体サイズ:354×230×340 mm●重量:5.1kg●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定、バッチ印刷●計量単位:g、mg●表示部:4.3インチフルカラータッチスクリーン●計量皿材質:ステンレス●通信:USB、RS232標準装備 アズワン品番67-8045-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする