ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル ヒカリ KRDシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03583950
品番
KRD1008
参考基準価格(税別)
¥54,364
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光がお顔を包み込む 贅沢なワイド三面鏡設計
お好きな角度で使用できる 自由回転カスタムスタンド。角度を調節して使用可能!。実はこれが一番の魅力!? お家でゴロ寝本格エステ。
仕様
●電源方式:コード式●LEDライト数:420個●LEDライトカラー:ブルー、レッド、イエロー赤外線ライト●セット内容:本体、遮光グラス、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)63〜393×W(幅)350×D(厚さ)210mm●本体重量:1658g●定格消費電力:36W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz
アズワン品番
67-8046-23