ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル ヒカリ KRDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03583959
品番
KRD1052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光がお顔を包み込む 贅沢なワイド三面鏡設計
お好きな角度で使用できる 7段階調節スタンド。角度を調節して使えるから全身光エステが実現!。5倍拡大鏡と女優ライト搭載でメイクがもっと綺麗に仕上がる!。
仕様
●電源方式:コード式●LEDライト数:385個●LEDライトカラー:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、遮光グラス、接続ケーブル、電源アダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)305×W(幅)230×D(厚さ)60mm※閉じた状態●本体重量:約1300g(本体のみ)●定格消費電力:36W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz
アズワン品番
67-8046-24