内容量1個仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USB充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)123~153×W(幅)40×D(厚さ)23mm●本体重量:74g●出力:3W●タンク容量:約15mL、1回の補充で約15回お使いいただけます●カラー:スノーホワイト●入力電力:3W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●使用方法:市販の化粧水(さらっとしたタイプ)等を入れて頂き、気になる部分にご使用下さい。※粘度のある化粧水は絶対ご使用ならないようお願い致します。注文コード03584029品番KRD1028/WT