aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の フラワースタンド
プランタースタンド600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
03584037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
簡単組み立て式(工具不要)
650型プランターも重ならずに置けるよう奥行きを広くしています。
たわみの少ない頑丈設計が自慢です。
材質
PP
色
ミルクベージュ
耐荷重(kg/段)
約10
規格
600
幅(mm)
600
奥行(mm)
385
高さ(mm)
410
段数
2段