美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-8046-33 注文コード03584047 品番KRD1030-WT
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

600万回振動の強力パワーで、 気になる部分に徹底アプローチ!一度出来るとなかなか消えない デコボコに絶大な効果が!効果をさらに底上げする温熱機能で燃えやすく!引き締めるだけじゃない! 赤LEDでエイジングケアも、液晶ディスプレイ搭載!より目で見て分かりやすい仕様に、小型で軽量!さらにコードレス! ずっと使っていたくなる可愛さ

仕様●電源方式:充電式●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、振動エステ、赤LEDエステ●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)87mm※ヘッド部分×D(厚さ)87mm●本体重量:295g●出力:36W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz アズワン品番67-8046-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする