曜日別特売
KRD1030-PK 美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ ビューティフルエンジェル 03584056

KRD1030-PK 美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ ビューティフルエンジェル 03584056
KRD1030-PK 美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ ビューティフルエンジェル 03584056
KRD1030-PK 美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ ビューティフルエンジェル 03584056
KRD1030-PK 美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ ビューティフルエンジェル 03584056

美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番67-8046-34注文コード03584056品番KRD1030-PK
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

600万回振動の強力パワーで、 気になる部分に徹底アプローチ!一度出来るとなかなか消えない デコボコに絶大な効果が!効果をさらに底上げする温熱機能で燃えやすく!引き締めるだけじゃない! 赤LEDでエイジングケアも、液晶ディスプレイ搭載!より目で見て分かりやすい仕様に、小型で軽量!さらにコードレス! ずっと使っていたくなる可愛さ

仕様●電源方式:充電式●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、振動エステ、赤LEDエステ●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)87mm※ヘッド部分×D(厚さ)87mm●本体重量:295g●出力:36W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hzアズワン品番67-8046-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする