ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源方式:充電式●搭載機能:低周波レーザー、赤LED、EMS、エレクトロポレーション、振動エステ、高周波(RF温熱)●付属品:USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)185×W(幅)43×D(厚さ)58mm●本体重量:約141g●入力電力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz
アズワン品番
67-8046-43
注文コード
03584108
品番
KRD1046-BK
参考基準価格(税別)
¥36,182
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
低周波レーザー、赤色LEDライト
守るだけじゃない育髪ケア。6つの機能でアプローチ!。EMS(筋肉運動)。ポレーション(導入ケア)。高周波(RF温熱)。振動エステ。
仕様
●電源方式:充電式●搭載機能:低周波レーザー、赤LED、EMS、エレクトロポレーション、振動エステ、高周波(RF温熱)●付属品:USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)185×W(幅)43×D(厚さ)58mm●本体重量:約141g●入力電力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz
アズワン品番
67-8046-43