内容量1個仕様●電源方式:充電式●機能:低周波レーザー、エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●超音波周波数:3MHz(約300万回/秒)●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)185×W(幅)43mm※ボディ部分×D(厚さ)58mm※ヘッド部分含む●本体重量:141g●出力:6W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hzアズワン品番67-8046-41注文コード03584117品番KRD1046-WT