曜日別特売
KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126

KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126
KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126
KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126
KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126
KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126
KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126
KRD1046-GD 美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル 03584126

美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源方式:充電式●機能:低周波レーザー、エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●超音波周波数:3MHz(約300万回/秒)●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)185×W(幅)43mm※ボディ部分×D(厚さ)58mm※ヘッド部分含む●本体重量:141g●出力:6W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hzアズワン品番67-8046-42注文コード03584126品番KRD1046-GD
参考基準価格(税別)¥36,182販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

低周波レーザー、赤色LEDライト
ポレーション&ノーニードルメソセラピー。振動エステ・EMS。洗髪後にプラスするだけ。

仕様●電源方式:充電式●機能:低周波レーザー、エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●超音波周波数:3MHz(約300万回/秒)●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)185×W(幅)43mm※ボディ部分×D(厚さ)58mm※ヘッド部分含む●本体重量:141g●出力:6W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hzアズワン品番67-8046-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする