ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル ブリリアントヘアー ミニ KRD1066シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-8046-44
注文コード
03584160
品番
KRD1066-WT
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブリリアントヘアミニは4つの機能で頭皮にアプローチ!EMS、RF温熱、赤色LEDライト、バイブレーション、顔の筋肉にも、防水機能付き
仕様
●電源方式:充電式(充電時間約3〜5時間)●機能:赤LEDライト、EMS、RF温熱、バイブレーション●防水性能:IPX5相当●セット内容:ブリリアントヘアーミニ本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)130×W(幅)30×D(厚さ)59mm※ヘッド部分含む●本体重量:133g●出力:4.4W●定格電圧:DC5.0V50Hz/60Hz1A●電源周波数:50/60Hz●充電ケーブル:USBTYPE-C
アズワン品番
67-8046-44