ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル トリプルリッチブースター KRD1053シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源方式:USB充電式●セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)128×W(幅)20×D(厚さ)20mm●カラー:アザレアピンク●本体重量:48g
注文コード
03584178
品番
KRD1053PK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
磁気の反発力で押し込む!エステ技術レベルの振動エステ、美容に適した温熱効果でめぐりを高める!コスメポーチに入れて持ち運べる!温熱機能の切り替えがお好みで
仕様
●電源方式:USB充電式●セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)128×W(幅)20×D(厚さ)20mm●カラー:アザレアピンク●本体重量:48g
アズワン品番
67-8046-47