ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源方式:USB/乾電池(単三×4本)式●セット内容:本体、USBコード、取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)290×W(幅)180×D(厚さ)125mm※閉じた状態●本体重量:約812g(乾電池含まず)
注文コード
03584230
品番
KRD9008
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
22灯の女優ライト。しっかりチェックできる拡大鏡。ひろびろワイド設計。使う場所を選ばない!2パターンの電源。
仕様
●電源方式:USB/乾電池(単三×4本)式●セット内容:本体、USBコード、取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)290×W(幅)180×D(厚さ)125mm※閉じた状態●本体重量:約812g(乾電池含まず)
アズワン品番
67-8046-55