美ルル ホットボーテ KRDLASHDRIERシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源方式:USB充電式●セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)136×W(幅)20×D(厚さ)20mm●カラー:ホワイト●本体重量:23g 注文コード03584248 品番KRDLASHDRIER-WT
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

コーム部分から出る温・冷風で、まつげを根元から持ち上げます。従来のホットビューラーのように、まつげを挟んだり直接熱源を触れさせないので、傷みや切れ毛の心配がありません。まつげの種類を選ばずにご使用いただけます。地まつげはもちろん、つけまつげやまつげエクステだって、温&冷風の力でグイッと上向きまつげに変身させます。JLA認定まつげエクステサロン共同開発、USB充電式で楽々♪

仕様●電源方式:USB充電式●セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)136×W(幅)20×D(厚さ)20mm●カラー:ホワイト●本体重量:23g アズワン品番67-8046-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする