プチトル L KRD2001シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8046-72 注文コード03584300 品番KRD2001-PK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,791 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

金属ボディでブレが少なく、冷却ファン付きなので安心してご使用いただけます。初心者の方からセルフネイル歴の長い方まで、ご満足いただけるスタンダードモデルです。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:80g●本体サイズ:123×Φ22.5mm●回転数:6000〜20500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50〜60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き アズワン品番67-8046-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする