プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8046-79 注文コード03584361 品番KRD2004R-WT
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500〜14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50〜60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き アズワン品番67-8046-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする