- 岩石標本 大江理工社 03584415

岩石標本

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-8047-01
内容量1箱注文コード03584415品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

教材用の主な変成岩を10種類そろえた標本。

仕様●蓋付き木箱●箱サイズ:W387×D210×H60mm●材質:木製●箱の中の小箱サイズ:75×90×20mm●材質:厚紙アズワン品番67-8047-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする