曜日別特売
- 鉱物標本 大江理工社 03584607

鉱物標本

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-8047-21
内容量1箱注文コード03584607品番-
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

主な造岩鉱物を25種類そろえた教材用鉱物標本。

仕様●蓋付き木箱●箱サイズ:W410×D330×H60mm●材質:木製●箱の中の小箱サイズ:60×75×20mm●材質:厚紙アズワン品番67-8047-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする