曜日別特売

化石標本

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番67-8047-27
内容量1箱注文コード03584641品番-
参考基準価格(税別)¥112,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一般的な化石を50種をそろえた教材用化石標本。

仕様●木箱●箱サイズ:W480×D400×H60mm2段蓋板付き●材質:木製●箱の中の小箱サイズ:75×90×20mm●材質:厚紙アズワン品番67-8047-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする