エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03585560 品番 M06013
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,702
販売価格(税別)
1,547

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃〜+125℃です。

仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム 材質EPDM合成ゴム 長さ(mm)2000 使用温度範囲(℃)-200〜125 アズワン品番67-8051-68 最低使用温度(℃)-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする