SR621SW 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック) 03585775

酸化銀電池

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ6.8×2.15
規格SR621SW
内容量1個注文コード03585775品番SR621SW
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
用途
時計用
寸法(mm)Φ6.8×2.15タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55規格SR621SWアズワン品番64-1128-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 時計の電池交換時

このサイズの電池は量販店ではなかなか取扱いがなく、急ぎ必要の際には購入させてもらっています。10個入りではなく2個入りがあるとなおよいです。製品に問題はありません。

対象商品 : 03585854
2024-07-09
用途: 時計の電池交換

電池交換後正常に動き始めました。長持ちするからどうかは現時点では判断出来ませんが、期待したいです。

対象商品 : 03585775
2024-01-16
用途: 腕時計の電池

腕時計の電池が切れたので交換しました。
この手が買えるのでモノタロウは便利。

2024-10-25
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入することが出来て大変に助かりました。

対象商品 : 32624837
2023-03-28
用途: 治工具の交換電池

近隣でSR44が手に入りづらく、こちらで購入しています。持ちがよく満足です。

対象商品 : 03585775
2023-05-12
用途: 交換用
製造業

問題なく使えています。国産品であれば価格だけで優劣を判断しています

対象商品 : 03585784
2022-10-11
用途: 腕時計

特殊な変わったボタン電池ですが、モノタロウに取り扱いがあって交換できました。

対象商品 : 03585784
2022-03-27
用途: 携帯時計に使用
ADACHI・EDS

今迄からこの電池を使っていますが、私の時計は2~3年動いています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする