SR726SW 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック) 03585836

酸化銀電池

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ7.9×2.6
規格SR726SW
内容量1個注文コード03585836品番SR726SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
用途
時計用
寸法(mm)
Φ7.9×2.6
タイプ
酸化銀電池
規格
SR726SW
公称電圧(V)
1.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03585784
2026-08-26
用途: 腕時計の電池交換

やはり、安心の品質です。大切な腕時計には、安心出来る商品を選んでいます。

2026-04-16
用途: デジタルノギス電池に使用
製造業

ホームセンターで在庫が無く調べたらLR44と同じサイズで使える様ですが精密機器等に使用とあり、酸化銀電池で電圧の安定と長寿命との事ノギスに使用前提で是にしました、ちなみにLR44はアルカリ電池で安価だけど電圧低下が早いそうです

2025-03-27
用途: 時計の電池交換時

このサイズの電池は量販店ではなかなか取扱いがなく、急ぎ必要の際には購入させてもらっています。10個入りではなく2個入りがあるとなおよいです。製品に問題はありません。

対象商品 : 03585854
2024-07-09
用途: 時計の電池交換

電池交換後正常に動き始めました。長持ちするからどうかは現時点では判断出来ませんが、期待したいです。

対象商品 : 03585775
2024-01-16
用途: 腕時計の電池

腕時計の電池が切れたので交換しました。
この手が買えるのでモノタロウは便利。

2024-10-25
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入することが出来て大変に助かりました。

対象商品 : 32624837
2023-03-28
用途: 治工具の交換電池

近隣でSR44が手に入りづらく、こちらで購入しています。持ちがよく満足です。

対象商品 : 03585775
2023-05-12
用途: 交換用
製造業

問題なく使えています。国産品であれば価格だけで優劣を判断しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする