補聴器用空気亜鉛電池

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 03586116 品番 PR41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
規格PR41 用途補聴器用 寸法(mm)Φ7.9×3.6 質量(g)0.5 電圧(V)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03586116
2024-03-21
用途:
補聴器の電池
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

無印メーカーの製品を使ったが消耗が早く持ちが悪い、その点パナソニックの電池は持ちが良く使いやすい、ただ価格が高いのがイマイチ!

対象商品:
03586116
2023-06-20
用途:
補聴器用電池として

パナソニックの電池なので、安心して使用できています

対象商品:
03586116
2021-01-14
用途:
補聴器
有限会社小倉技研 様

補聴器店店頭購入は高いので、在庫も欠かせないので助かってます。

対象商品:
03586116
2020-05-26
用途:
体温計に使用しました。
吉田 利雅 様

電池切れで作動しなくなった体温計に取り付け通常使用に改善しました。

対象商品:
03586116
2019-09-10
用途:
母の補聴器の交換電池
サービス業

毎回使用しておりますが、さすがパナソニック10日間は持ちます。信頼しております。

2020-05-14
用途:
補聴器
サービス業

すごく良いのです。
最近、どこのお店にもありません。
補聴器を使う私は困ります。
安いやつは直ぐに電池が切れて、何回も交換するの嫌だから、この電池に変えてました。
他に代用されてたら困ります!
耳が聴こえない人の事を考えて下さい。

対象商品:
03586116
2015-06-05
用途:
補聴器に
有限会社梅田自動車商会 様

電池なので 使用感とかわないです 標準的な商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする