画像は代表画像です

EA758ZY-3 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 03586624 EA758ZY-3 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 03586624 EA758ZY-3 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 03586624

125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 03586624 品番 EA758ZY-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

電気的特性B種(普通溶断型)

定格電流(A)3 定格電圧(V)125 エスコ品番EA758ZY-3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03586597
2023-03-06
用途:
機械の故障部品の交換用
製造業

この種類のヒューズは電気屋、ホームセンターにも置いてなくてモノタロウにあって即買いしました。1つしか必要ないところ10本セットだったので、単数で買えたらもっと良かったです。予備に9個はいらないかな。

対象商品:
03586615
2021-12-26
用途:
電気配線
教育・研究機関

パック販売のため,まとめ買いには便利です.入り数を増やして単価を下げた販売方法も期待します.

対象商品:
50235675
2018-07-18
用途:
機器点検・整備修理時
有限会社 大栄電機 様

価格的に安価で満足しています。安心安全に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする