アズワン
丸カット真鍮メッシュ 20メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1組(5枚)
1組(10枚)
1組(5枚)
アズワン品番
67-8055-64
67-8055-65
67-8055-64
67-8055-67
67-8055-74
67-8055-69
67-8055-72
67-8055-66
67-8055-75
67-8055-70
67-8055-68
67-8055-71
67-8055-73
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
03587940
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,110
販売価格(税込)
¥17,611
販売価格(税別)
¥
16,010
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:20●線径:0.34mm●織り方:平織●目開き:0.93mm●空間率:53.6%●厚み:0.68mm●サイズ:Φ170mm
アズワン品番
67-8055-64