エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの テプラ
36mm テープカセット[青]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03588085
品番
EA761DK-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
8
用途
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
エスコ品番
EA761DK-363
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
テープ地色
ブルー
エコマーク認定番号
17112045