エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示板/コルクボード
120x90cm 掲示板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03588916
品番
EA761LJ-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,370
販売価格(税別)
¥
26,700
バスケットに入れる
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
ピン6個付
エスコ品番
EA761LJ-120
材質
表面材:PVC発泡、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
質量(kg)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900