コマイ
コマイの パーティション
コマイの パネル式パーティション
3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03589236
品番
TP3-1509BN-FFBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
移動式パーティション 1枚のパネルが900mm幅で広げるとW2700になります。
幅(mm)
2700
質量(kg)
15
色
クロスブルー
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
350
アズワン品番
67-8057-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません