高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HPイタリアンほうき ソフト 0.4 長柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03589525
品番
54184
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
毛量が多く、自然でしなやかな掃き心地のほうきです。軽量で女性が使いやすい仕様になっています。
仕様
●色:グリーン●サイズ(mm):1330×300●材質:ヘッド/ポリプロピレン、グリップ/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、柄/アルミ●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-03
繰り返し・詰め替え
対応