高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HPイタリアンほうき スペア ソフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03589568
品番
54188
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
HPイタリアンほうき用スペアヘッド、軽くて持ちやすいほうきです。
仕様
●色:イエロー●サイズ(mm):170×300●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-06
繰り返し・詰め替え
対応