HPイタリアンほうきスペア ハード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03589821 品番 54229
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

HPイタリアンほうき用スペアヘッド、軽くて持ちやすいほうきです。

仕様●色:グリーン●サイズ(mm):170×300●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番67-8058-35 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする