高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HP機械下ほうき 短柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03589830
品番
54242
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
機械の下にたまったほこり・残渣の清掃が可能です。壁の掃除にもオススメです。※短柄タイプです。
仕様
●色:レッド●サイズ(mm):300×55×730●材質:ヘッド/ポリプロピレン、ジョイント/ステンレス、毛/ポリエステル、柄/アルミ、グリップ/ABS●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-37
繰り返し・詰め替え
対応