高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HP片手ほうき ハード 0.6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03589891
品番
54262
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。
仕様
●色:レッド●サイズ(mm):210×860●材質:ヘッド/PP、グリップ/PE、毛/ポリエステル、柄/アルミ●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-44
繰り返し・詰め替え
対応