高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HP片手ほうきスペア ハード0.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03589936
品番
54267
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
HP片手ほうき用スペアヘッド、軽くて持ちやすいほうきです。
仕様
●色:レッド●サイズ(mm):210×150●材質:ヘッド/PP、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-49
繰り返し・詰め替え
対応